Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WO-11X13 Cheie deschisă fără scântei 11 x 13mm | AD9GCK 4RPE4

AMPCO METAL WO-11X13 Cheie deschisă fără scântei 11 x 13 mm

În stoc
Articol: AD9GCK Model: WO-11X13Cruce Ref: 4RPE4
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
€131.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului11mm x 13mm
MaterialBronz aluminiu
Lungime totală5.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea11 x 13 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WO-24X30 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nichel aluminiu bronz10.25 "24 x 30 mm€240.32
AMPCO METAL WO-36X41 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 36 x 41 mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nichel aluminiu bronz14.375 "36 x 41 mm€416.12
AMPCO METAL WO-32X36 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei, 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz12.25 "30 x 36 mm€276.27
AMPCO METAL WO-6X7 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3 15 / 16 "6 x 7 mm€74.85
AMPCO METAL WO-8X10 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz5"8 x 10mm€113.69
AMPCO METAL WO-19X24 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz8"19 x 24 mm€170.63
AMPCO METAL WO-10X12 Cheie deschisă fără scântei 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Bronz aluminiu5"10 x 12mm€125.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WO-11X13 Cheie deschisă fără scântei 11 x 13 mm
€131.54 /unitate