Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WT-5/64 Cheie hexagonală T fără scântei 5/64 inch 1-3/4 inch lungime | AD6MJH 46C085

AMPCO METAL WT-5/64 Cheie hexagonală T fără scântei 5/64 inch 1-3/4 inch lungime

În stoc
Articol: AD6MJH Model: WT-5/64Crucea Ref: 46C085
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
€124.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului3 / 4 "
Materialul lameiCupru beriliu
finalizareaNatural
Manipulați culoareaBronz
mâner Lungime4.5 "
Manipulați materialulNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tip mânerFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 64 "
Unghiul de lucru35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL WT-2MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2MM20mmmetric2mm€134.83
AMPCO METAL WT-2.5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5MM20mmmetric2.5mm€151.54
AMPCO METAL WT-3MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3MM20mmmetric3mm€155.36
AMPCO METAL WT-4MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4MM150mmmetric4mm€159.33
AMPCO METAL WT-5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5MM28mmmetric5mm€172.04
AMPCO METAL WT-6MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6MM32mmmetric6mm€154.99
AMPCO METAL WT-7MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7MM35mmmetric7mm€204.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WT-5/64 Cheie hexagonală T fără scântei 5/64 inch 1-3/4 inch lungime
€124.76 /unitate