Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WT-2.5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076

AMPCO METAL WT-2.5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2.5mm 45mm L

În stoc
Element: AD6MHY Model: WT-2.5MMCrucea Ref: 46C076
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
€151.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului20mm
Materialul lameiCupru beriliu
finalizareaNatural
Manipulați culoareaBronz
mâner Lungime4.5 "
Manipulați materialulNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tip mânerFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune
SAE sau Metricmetric
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2.5mm
Unghiul de lucru35 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiSAE sau MetricDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL WT-2MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2MM20mmmetric2mm€134.83
AMPCO METAL WT-3MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3MM20mmmetric3mm€155.36
AMPCO METAL WT-4MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4MM150mmmetric4mm€159.33
AMPCO METAL WT-5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5MM28mmmetric5mm€172.04
AMPCO METAL WT-6MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6MM32mmmetric6mm€154.99
AMPCO METAL WT-7MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7MM35mmmetric7mm€204.80
AMPCO METAL WT-8MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 8mm 100mm L | AD6MJE 46C082 WT-8MM36mmmetric8mm€251.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WT-2.5MM Cheie hexagonală în formă de T Fără scântei 2.5mm 45mm L
€151.54 /unitate