Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 317.04 Snec obișnuit, 2-1/4 inch dia., oțel inoxidabil | AD8HWF 4KKA9

AMS 317.04 Snec obișnuit, 2-1/4 inch dia., oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8HWF Model: 317.04Ref încrucișat: 4KKA9
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
€564.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorConectare rapidă
Diametru2 1 / 4 "
Lungime14 "
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
AMS 300.02 Snec obișnuit, dimensiune 7 inch | AD8HVB 4KJZ4 300.027"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€688.53
AMS 300.03 Snec obișnuit, dimensiune 6 inch | AD8HVC 4KJZ5 300.036"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€621.63
AMS 300.04 Snec obișnuit, dimensiune 5 inch | AD8HVD 4KJZ6 300.045"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€477.49
AMS 300.05 Snec obișnuit, dimensiune 4 inch | AD8HVE 4KJZ7 300.054"16 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€401.42
AMS 300.06 Snec obișnuit, dimensiune 3-1/4 inch | AD8HVF 4KJZ8 300.063 1 / 4 "16 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€369.45
AMS 300.07 Snec obișnuit, dimensiune 2-3/4 inch | AD8HVG 4KJZ9 300.072 3 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€390.75
AMS 300.08 Snec obișnuit, dimensiune 2-1/4 inch | AD8HVY 4KKA1 300.082 1 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€426.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 317.04 Snec obișnuit, 2-1/4 inch dia., oțel inoxidabil
€564.83 /unitate