Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snec de nisip AMS 350.41, 2-3/4 inch dia. | AD8HYD 4KKG8

AMS 350.41 Snec de nisip, 2-3/4 inch dia.

În stoc
Element: AD8HYD Model: 350.41Ref încrucișat: 4KKG8
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
€401.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru2 3 / 4 "
MaterialCauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
Snec de nisip AMS 350.39, 4 inch dia. | AD8HYB 4KKG6 350.394"€408.51
Snec de nisip AMS 350.40, 3-3/4 inch dia. | AD8HYC 4KKG7 350.403 1 / 4 "€397.91
Snec de nisip AMS 350.42, 2-1/4 inch dia. | AD8HYE 4KKG9 350.422 1 / 4 "€404.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 350.41 Snec de nisip, 2-3/4 inch dia.
€401.38 /unitate