Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.41 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JEQ 4KLK1

AMS 355.41 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inchi dia., 12 inchi lungime

În stoc
Element: AD8JEQ Model: 355.41Ref încrucișat: 4KLK1
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
€1,045.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCore Sampler cu Core Tip
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.43 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEL 4KLJ6 355.432 1 / 2 "12 "€1,113.10
AMS 355.33 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inchi lungime | AD8JEM 4KLJ7 355.332 1 / 2 "6"€1,058.17
AMS 355.42 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEN 4KLJ8 355.422"12 "€1,103.13
AMS 355.32 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JEP 4KLJ9 355.322"6"€986.78
AMS 355.31 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JER 4KLK2 355.311 3 / 8 "6"€972.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.41 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inchi dia., 12 inchi lungime
€1,045.37 /unitate