Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 355.31 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 6 inch lungime | AD8JER 4KLK2

AMS 355.31 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inchi dia., 6 inchi lungime

În stoc
Element: AD8JER Model: 355.31Ref încrucișat: 4KLK2
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
€972.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCore Sampler cu Core Tip
Tipul ConnectorSerie de semnături
Diametru1 3 / 8 "
Lungime6"
MaterialOtel carbon
TipSolul despicat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 355.43 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEL 4KLJ6 355.432 1 / 2 "12 "€1,113.10
AMS 355.33 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2-1/2 inchi dia., 6 inchi lungime | AD8JEM 4KLJ7 355.332 1 / 2 "6"€1,058.17
AMS 355.42 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 12 inchi lungime | AD8JEN 4KLJ8 355.422"12 "€1,103.13
AMS 355.32 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 2 inchi dia., 6 inch lungime | AD8JEP 4KLJ9 355.322"6"€986.78
AMS 355.41 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inch dia., 12 inch lungime | AD8JEQ 4KLK1 355.411 3 / 8 "12 "€1,045.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 355.31 Vârf de miez pentru eșantionare cu miez divizat, 1-3/8 inchi dia., 6 inchi lungime
€972.14 /unitate