Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Căptușeală AMS 405.08, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, plastic | AD8JGD 4KLU1

AMS 405.08 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, plastic

În stoc
Element: AD8JGD Model: 405.08Ref încrucișat: 4KLU1
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
€6.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru cupe
Diametru1 1 / 2 "
Lungime6"
MaterialPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Căptușeală AMS 406.53, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, plastic | AD8JGE 4KLU2 406.531 1 / 2 "12 "€8.34
Căptușeală AMS 404.17, 2 inchi dia., 1 inch lungime, plastic | AD8JGF 4KLU3 404.172"1"€3.69
Căptușeală AMS 404.18, 2 inch dia., 2 inch lungime, plastic | AD8JGG 4KLU4 404.182"2"€4.37
Căptușeală AMS 404.19, 2 inch dia., 3 inch lungime, plastic | AD8JGH 4KLU5 404.192"3"€5.51
AMS 404.20 0 Căptușeală, 2 inchi dia., 4 inci lungime, plastic | AD8JGJ 4KLU6 404.202"4"€5.81
Căptușeală AMS 404.21, 2 inch dia., 6 inch lungime, plastic | AD8JGK 4KLU7 404.212"6"€6.96
Căptușeală AMS 422.03, 2 inch dia., 8 inch lungime, plastic | AD8JGL 4KLU8 422.032"8"€10.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 405.08 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, plastic
€6.70 /unitate