Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Căptușeală AMS 405.11, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, alamă | AD8JHU 4KLY2

AMS 405.11 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, alamă

În stoc
Element: AD8JHU Model: 405.11Ref încrucișat: 4KLY2
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
€19.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru cupe
Diametru1 1 / 2 "
Lungime6"
MaterialAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7411215000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
AMS 405.99 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, alamă | AD8JHV 4KLY3 405.991 1 / 2 "12 "€31.17
Căptușeală AMS 404.22, 2 inchi dia., 1 inch lungime, alamă | AD8JHW 4KLY4 404.222"1"€7.64
Căptușeală AMS 404.23, 2 inch dia., 2 inch lungime, alamă | AD8JHX 4KLY5 404.232"2"€9.85
Căptușeală AMS 404.24, 2 inchi dia., 3 inchi lungime, alamă | AD8JHY 4KLY6 404.242"3"€9.67
Căptușeală AMS 404.25, 2 inchi dia., 6 inch lungime, alamă | AD8JHZ 4KLY7 404.252"6"€36.14
Căptușeală AMS 404.26, 2 inchi dia., 10 inchi lungime, alamă | AD8JJA 4KLY8 404.262"10 "€13.87
Căptușeală AMS 405.12, 2 inchi dia., 12 inchi lungime, alamă | AD8JJB 4KLY9 405.122"12 "€35.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 405.11 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, alamă
€19.98 /unitate