Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Căptușeală AMS 405.57, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, aluminiu | AD8JJG 4KLZ5

AMS 405.57 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, aluminiu

În stoc
Element: AD8JJG Model: 405.57Crucea Ref: 4KLZ5
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
€25.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăptușeală pentru cupe
Diametru1 1 / 2 "
Lungime12 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7608100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Căptușeală AMS 405.04, 1-1/2 inch dia., 6 inch lungime, aluminiu | AD8JJF 4KLZ4 405.041 1 / 2 "6"€18.10
Căptușeală AMS 404.11, 2 inchi dia., 1 inch lungime, aluminiu | AD8JJH 4KLZ6 404.112"1"€8.45
Căptușeală AMS 404.12, 2 inch dia., 2 inch lungime, aluminiu | AD8JJJ 4KLZ7 404.122"2"€9.06
Căptușeală AMS 404.13, 2 inchi dia., 3 inchi lungime, aluminiu | AD8JJK 4KLZ8 404.132"3"€9.75
Căptușeală AMS 404.15, 2 inchi dia., 4 inci lungime, aluminiu | AD8JJL 4KLZ9 404.152"4"€11.02
Căptușeală AMS 404.16, 2 inchi dia., 6 inch lungime, aluminiu | AD8JJM 4KMA1 404.162"6"€12.92
Căptușeală AMS 405.45, 2 inchi dia., 8 inch lungime, aluminiu | AD8JJN 4KMA2 405.452"8"€18.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 405.57 Căptușeală, 1-1/2 inch dia., 12 inch lungime, aluminiu
€25.14 /unitate