Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 1422 Robinet de scurgere din alamă Mnpt x furtun 3/8 in | AB3XAA 1VPY7

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1422 Robinet de scurgere alamă Mnpt x furtun 3/8 in

În stoc
Element: AB3XAA Model: 1422Crucea Ref: 1VPY7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€36.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurge Pula
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
Manipulați materialulOţel
Tip mânerRoată de mână
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2 15 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția scaunului (intern)

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiTip mânerDimensiune hexagonalăFurtun în interiorul Dia.Inălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 6788 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/4 in | AB3WZP 1VPX5 6788In liniearipă9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "€9.51
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 130 Robinet de scurgere alamă MNPT 1/8 in | AB3WZQ 1VPX6 130In liniearipă17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "€15.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 140 Robinet de scurgere din alamă MNPT 1/4 in | AB3WZR 1VPX7 140In liniearipă5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "€17.42
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 230 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 3/8 in | AB3WZT 1VPX9 230In liniearipă11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "€21.85
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 185 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in | AB3WZU 1VPY1 185Linie lungăaripă7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "€55.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 6783 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in | AB3WZV 1VPY2 6783In liniearipă13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "€21.31
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 150 Robinet de scurgere din alamă Mnpt 1/8 in | AB3WZW 1VPY3 150Unghiaripă-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1422 Robinet de scurgere alamă Mnpt x furtun 3/8 in
€36.53 /unitate