Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700060-14 Manșon, alamă cu conținut scăzut de plumb, 120 Psi | AF7EUA 20XM27

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Manșon, alamă cu plumb scăzut, 120 Psi

În stoc
Element: AF7EUA Model: 700060-14Crucea Ref: 20XM27
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700060-07 Manșon din alamă cu conținut scăzut de plumb 200 Psi | AF7ETZ 20XM26 700060-07200 psi7 / 16 "€2.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700060-14 Manșon, alamă cu plumb scăzut, 120 Psi
€5.08 /unitate