Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-08 Union Low Lead Brass Compresie 1/2in | AG6TGT 46M563

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-08 Uniune, alamă cu plumb redus, compresie de 1/2 in

În stoc
Articol: AG6TGT Model: 700062-08Crucea Ref: 46M563

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie11 / 16-20
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-10 Union Low Lead Brass Compresie 5/8in | AG6TGR 46M562 700062-1013 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "€24.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-06 Union Low Lead Brass Compresie 3/8in | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "€12.25
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-05 Union Low Lead Brass Compresie 5/16in | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "€11.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-04 Union Low Lead Brass Compresie 1/4in | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "€8.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-03 Union Low Lead Brass Compresie 3/16in | AG6TGX 46M567 700062-033 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "€7.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700062-02 Union Low Lead Brass Compresie 1/8in | AG6TGY 46M568 700062-025 / 16-245 / 16 "400 psi1 / 8 "€7.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-08 Uniune, alamă cu plumb redus, compresie de 1/2 in
€18.85 /unitate