3M Perie cu peri radiali


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu ceramic , Max. RPM: 6000
StilModelDimensiunea arboreluiCuloriDiametruLațimea fețeiPietrișArticolTipPreț (ex. TVA)
A
33216
1"Piersic6"7 / 16 "6 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€163.99
B
27622
1"Verde6"1 / 2 "50Discuri de înlocuire a periei radialeTastați TA€1,235.28
C
27623
1"Galben6"1 / 2 "80Perie cu peri radialiTastați TA€823.57
D
33215
1"Galben6"7 / 16 "80Perie cu peri radialiTastați TC€188.32
E
33212
1"Alb6"7 / 16 "120Perie cu peri radialiTastați TC€163.16
F
33213
1"Roșu6"7 / 16 "220Perie cu peri radialiTastați TC€156.57
G
33214
1"Albastru6"-400Perie cu peri radialiTastați TC€184.16
H
27621
1"Maro inchis6"1 / 2 "36Perie cu peri radialiTastați TA€864.83
I
33217
1"Green Light6"7 / 16 "1 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€195.21
J
33055
1"Galben6"1"80Perie cu peri radialiTastați TC€1,196.91
J
33056
1"Alb6"1"120Perie cu peri radialiTastați TC€1,726.29
K
33057
1"Roșu6"1"220Perie cu peri radialiTastați TC€1,164.84
L
33081
1.25 "Verde8"1"50Perie cu peri radialiTip TS€714.10
M
33082
1.25 "Galben8"1"80Perie cu peri radialiTip TS€666.62
N
33083
1.25 "Alb8"1"120Perie cu peri radialiTip TS€787.63
O
33085
1.25 "Albastru7.625 "1"400Perie cu peri radialiTastați TC€593.43
K
33084
1.25 "Roșu7.625 "1"220Perie cu peri radialiTastați TC€777.94

Perie cu peri radiali

Periile cu peri radiali Scotch Brite de 3m sunt fabricate dintr-un amestec de cereale abrazive ceramice pentru o mai bună lustruire și debavurare a pieselor mici sau a suprafețelor largi, în comparație cu periile de sârmă convenționale. Construcția perilor flexibili și conformabilitatea acestor perii permit în continuare curățarea ușoară a periei cu o presiune minimă și abrazivi pentru a rămâne în contact cu piesele complicate în timpul operațiunii de asamblare robotică, respectiv. Aceste discuri cu peri nici nu conțin filament de sârmă și nici nu emit vapori, făcându-le astfel potrivite pentru manipularea substanțelor chimice sau compușilor periculoși. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste perii radiale 3M, disponibile în lățimi ale feței de 1, 1/2 și 7/16 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?