Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 33216 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 6 microni | AA9NTA 1ED47

3M 33216 Perie Radiala Tc 6 x 7/16 6 Micron

În stoc
Element: AA9NTA Model: 33216Crucea Ref: 1ED47
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
€163.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu peri radiali
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Dimensiunea arborelui1"
Tip pensulăPere curbate
CuloriPiersic
Diametru6"
Lațimea feței7 / 16 "
Pietriș6 Micron
RPM max6000
TipTastați TC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiCuloriDiametruLațimea fețeiPietrișArticolTipPreț
3M 33215 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 80 Granulație | AA9NRW 1ED43 332151"Galben6"7 / 16 "80Perie cu peri radialiTastați TC€188.32
3M 33212 Perie cu peri radiali Scotch-Brite, orificiu pentru arbore de 1 inch, 6000 rpm, alb | AA9NRX 1ED44 332121"Alb6"7 / 16 "120Perie cu peri radialiTastați TC€163.17
3M 33213 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 220 Granulație | AA9NRY 1ED45 332131"Roșu6"7 / 16 "220Perie cu peri radialiTastați TC€156.57
3M 33214 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 400 Granulație | AA9NRZ 1ED46 332141"Albastru6"-400Perie cu peri radialiTastați TC€184.16
3M 33217 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48 332171"Green Light6"7 / 16 "1 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€195.21
3M 33083 Perie radială cu peri Ts 8 diametru x 1 w 120 granulație, 2 buc | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Alb8"1"120Perie cu peri radialiTip TS€787.63
3M 33056 Perie radială cu peri Tc 6 x 1 120 granulație, 2 buc | AB9JLG ​​2DJV1 330561"Alb6"1"120Perie cu peri radialiTastați TC€1,726.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 33216 Perie Radiala Tc 6 x 7/16 6 Micron
€163.99 /unitate