Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 33212 Perie cu peri radiali Scotch-Brite, orificiu pentru arbore de 1 inch, 6000 rpm, alb | AA9NRX 1ED44

3M 33212 Perie radială Scotch-Brite, orificiu pentru arbore de 1 inch, 6000 rpm, alb

În stoc
Articol: AA9NRX Model: 33212Crucea Ref: 1ED44
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
€163.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu peri radiali
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Dimensiunea arborelui1"
Tip pensulăPere curbate
CuloriAlb
Diametru6"
Lațimea feței7 / 16 "
Pietriș120
RPM max6000
TipTastați TC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6804226000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Perie cu peri Scotch-Brite (construită fără filamente de sârmă) pentru dezlipirea, debavurarea, amestecarea, finisarea, lustruirea, curățarea și îndepărtarea stratului de acoperire eficient și cu mai puțină presiune
    • Perii flexibili din granulație abrazivă ceramică amestecată cu oxid de aluminiu pentru a oferi un contact excelent cu suprafața și o funcționare eficientă fără a deteriora materialul de bază

Întrebări frecvente:

Î. Este 3M 33212 ideal pentru finisarea robotizată?

R. Da, conformabilitatea permite abrazivului să rămână în contact cu părți cu forme ciudate, făcând această perie ideală pentru finisarea robotizată.

Î. Este peria 3M Scotch-Brite compatibilă cu motoarele de banc?

R. Da, această perie 3M poate fi folosită cu motoare de banc pentru aplicații de curățare de uz general.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiCuloriDiametruLațimea fețeiPietrișArticolTipPreț
3M 33215 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 80 Granulație | AA9NRW 1ED43 332151"Galben6"7 / 16 "80Perie cu peri radialiTastați TC€188.32
3M 33213 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 220 Granulație | AA9NRY 1ED45 332131"Roșu6"7 / 16 "220Perie cu peri radialiTastați TC€156.57
3M 33214 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 400 Granulație | AA9NRZ 1ED46 332141"Albastru6"-400Perie cu peri radialiTastați TC€184.16
3M 33216 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 6 microni | AA9NTA 1ED47 332161"Piersic6"7 / 16 "6 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€163.99
3M 33217 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48 332171"Green Light6"7 / 16 "1 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€195.21
3M 33083 Perie radială cu peri Ts 8 diametru x 1 w 120 granulație, 2 buc | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Alb8"1"120Perie cu peri radialiTip TS€787.63
3M 33056 Perie radială cu peri Tc 6 x 1 120 granulație, 2 buc | AB9JLG ​​2DJV1 330561"Alb6"1"120Perie cu peri radialiTastați TC€1,726.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 33212 Perie radială Scotch-Brite, orificiu pentru arbore de 1 inch, 6000 rpm, alb
€163.17 /unitate