PAWLING CORP Capacele de capăt


Filtru
Constructie: Vinilin , Diametru: 1.125 " , Lungime: 1.125 " , Material: Plastic turnat , Montare: Înșurubați , Greutate netă: 0.2 lb. , Număr de laturi: 2 , Inălțime totală: 2" , Lungime totală: 1.125 " , Tip: Interior
StilModelCuloriÎnălţimeGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
ECR-4-0-265
----€15.29
B
ECL-4-0-2
----€15.29
C
ECR-4-0-3
----€15.29
D
ECL-4-0-370
----€15.29
E
ETC-6C-0-370
----€9.70
F
ETC-8C-0-2
----€10.80
G
ETC-8C-0-301
----€10.80
H
ETC-6C-0-210
----€9.70
I
ETC-3-0-210
----€16.83
J
ECR-4-0-210
----€15.29
K
ETC-3-0-2
----€16.83
L
ETC-8C-0-3
----€10.80
M
ETC-3-0-301
----€16.83
N
ECL-4-0-377
----€15.29
O
ETC-3-0-265
----€16.83
P
ETC-8C-0-265
----€10.80
Q
ETC-6C-0-301
----€9.70
R
ETC-8C-0-370
----€10.80
S
ETC-3-0-313
----€16.83
T
ECL-4-0-313
----€15.29
U
ECR-4-0-313
----€15.29
V
ETC-3-0-370
----€16.83
W
ECR-4-0-2
----€15.29
X
ETC-8C-0-313
----€10.80
Y
ECR-4-0-301
----€15.29
Z
ETC-6C-0-3
----€9.70
A1
ETC-6C-0-265
----€9.70
B1
ETC-6C-0-313
----€9.70
C1
ECR-4-0-370
----€15.29
D1
ETC-6C-0-2
----€9.70
E1
ECL-4-0-301
----€15.29
F1
ETC-8C-0-210
----€10.80
G1
ECL-4-0-3
----€15.29
H1
ECL-4-0-265
----€15.29
I1
ETC-3-0-3
----€16.83
J1
ETC-8C-0-377
----€10.80
K1
ECL-4-0-210
----€15.29
L1
ETC-6C-0-377
----€9.70
M1
ETC-3-0-377
----€16.83
N1
ECR-4-0-377
----€15.29
O1
EB-16-0-1
Negru2.25 "1"1.75 "€19.92
P1
ETC-5-0-313
Șampanie5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
Q1
EBT-31-0-313
Șampanie---€6.37
R1
EBR-31-0-313
Șampanie2"1.125 "1 1 / 16 "€7.19
S1
ETC-7-0-313
Șampanie8"1.375 "1.75 "€24.93
T1
ETC-30-0-313
Șampanie4.125 "1.875 "-€12.78
U1
EBT-31-0-370
Coaja de ou---€6.37
V1
EBR-31-0-370
Coaja de ou2"1.125 "1 1 / 16 "€7.19
W1
ETC-7-0-370
Coaja de ou8"1.375 "1.75 "€24.93
X1
ETC-5-0-370
Coaja de ou5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
Y1
ETC-30-0-370
Coaja de ou4.125 "1.875 "-€12.78
Z1
EBR-31-0-2
Fildeş2"1.125 "1 1 / 16 "€7.19
A2
ETC-7-0-2
Fildeş8"1.375 "1.75 "€24.93
B2
EBT-31-0-2
Fildeş---€6.37
C2
ETC-5-0-2
Fildeş5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
D2
ETC-30-0-2
Fildeş4.125 "1.875 "-€12.78
E2
ETC-7-0-301
Lenjerie albă8"1.375 "1.75 "€24.93
F2
ETC-30-0-301
Lenjerie albă4.125 "1.875 "-€12.78
G2
EBT-31-0-301
Lenjerie albă---€6.37
H2
EBR-31-0-301
Lenjerie albă2"1.125 "1 1 / 16 "€7.19
I2
ETC-5-0-301
Lenjerie albă5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?