Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP ETC-5-0-370 Capac de capăt coajă de ou 5 x 1-1/16 inci | AD4TZE 43Z945

PAWLING CORP ETC-5-0-370 Capac de capăt coajă de ou 5 x 1-1/16 in

În stoc
Element: AD4TZE Model: ETC-5-0-370Crucea Ref: 43Z945
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
€23.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriCoaja de ou
Înălţime5"
MaterialPlastic turnat
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Grosime1-1/16 "
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926305000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Orientarea mâinilor (fără mâini)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeGrosimeLăţimePreț
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Capac de capăt Ivoire 5 x 1-1/16 inch | AD4TZB 43Z942 ETC-5-0-2Fildeş5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Capă de capăt Tan 5 x 1-1/16in | AD4TZC 43Z943 ETC-5-0-3Bronza5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Capac de capăt Champagne 5 x 1-1/16in | AD4TZD 43Z944 ETC-5-0-313Șampanie5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Capac de capăt Gri-argintiu 5 x 1-1/16in | AD4TZF 43Z946 ETC-5-0-210Gri argintiu5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-377 Capac de capăt Teal 5 x 1-1/16in | AD4TZG 43Z947 ETC-5-0-377Teal5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Capac de capăt in alb 5 x 1-1/16 inci | AD4TZH 43Z948 ETC-5-0-301Lenjerie albă5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46
PAWLING CORP ETC-5-0-265 Capac Capat Windsor Blue 5 x 1-1/16in | AD4TZJ 43Z949 ETC-5-0-265Albastru Windsor5"1-1/16 "1 1 / 16 "€23.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP ETC-5-0-370 Capac de capăt coajă de ou 5 x 1-1/16 in
€23.46 /unitate