Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 33085 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 400 granulație, 2 buc | AB9WNC 2FVR1

3M 33085 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 400 granulație, 2 buc.

În stoc
Articol: AB9WNC Model: 33085Crucea Ref: 2FVR1
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
€593.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu peri radiali
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tip pensulăPere curbate
CuloriAlbastru
Diametru7.625 "
Lațimea feței1"
Pietriș400
RPM max6000
TipTastați TC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS6804226000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiCuloriDiametruLațimea fețeiPietrișArticolTipPreț
3M 33215 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 80 Granulație | AA9NRW 1ED43 332151"Galben6"7 / 16 "80Perie cu peri radialiTastați TC€188.32
3M 33212 Perie cu peri radiali Scotch-Brite, orificiu pentru arbore de 1 inch, 6000 rpm, alb | AA9NRX 1ED44 332121"Alb6"7 / 16 "120Perie cu peri radialiTastați TC€163.17
3M 33213 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 220 Granulație | AA9NRY 1ED45 332131"Roșu6"7 / 16 "220Perie cu peri radialiTastați TC€156.57
3M 33214 Perie radială Tc 6 Diametru x 7/16w 400 Granulație | AA9NRZ 1ED46 332141"Albastru6"-400Perie cu peri radialiTastați TC€184.16
3M 33216 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 6 microni | AA9NTA 1ED47 332161"Piersic6"7 / 16 "6 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€163.99
3M 33217 Perie radială cu păr Tc 6 x 7/16 1 Micron | AA9NTB 1ED48 332171"Green Light6"7 / 16 "1 MicronPerie cu peri radialiTastați TC€195.21
3M 33083 Perie radială cu peri Ts 8 diametru x 1 w 120 granulație, 2 buc | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Alb8"1"120Perie cu peri radialiTip TS€787.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 33085 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 400 granulație, 2 buc.
€593.43 /unitate