Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-0202 Cot femel alamă cu plumb scăzut 400 Psi | AF7EKY 20XM72

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Cot mamă alamă cu plumb scăzut 400 Psi

În stoc
Articol: AF7EKY Model: 700070-0202Crucea Ref: 20XM72
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
€29.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5 / 16-24
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-0302 Cot femel alamă cu plumb scăzut 400 Psi | AF7EKZ 20XM73 700070-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-0404 Cot femel alamă cu plumb scăzut 300 Psi | AF7EVP 20XM75 700070-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€21.90
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-0602 Cot femel alamă cu plumb scăzut 200 Psi | AF7EVQ 20XM76 700070-06025/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 8 "3 / 8 "€24.99
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-0608 Cot femel alamă cu plumb scăzut 200 Psi | AF7EVR 20XM77 700070-06089/16-24 x 11/16-20200 psi1 / 2 "3 / 8 "€24.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700070-1008 Cot femel alamă cu plumb scăzut 150 Psi | AF7EVT 20XM78 700070-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€63.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700070-0202 Cot mamă alamă cu plumb scăzut 400 Psi
€29.14 /unitate