Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-0402 Branch Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EVY 20XM83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee Alamă cu plumb scăzut 300 Psi

În stoc
Articol: AF7EVY Model: 700072-0402Crucea Ref: 20XM83
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
€21.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5/16-24 x 7/16-24
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-0404 Branch Tee Brass Low Lead 300 Psi | AF7EVZ 20XM84 700072-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€28.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-0502 Branch Tee Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWA 20XM85 700072-05025/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€26.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-0504 Branch Tee Bras Low Lead 300 Psi | AF7EWB 20XM86 700072-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-0808 Branch Tee Brass Low Lead 200 Psi | AF7EWC 20XM87 700072-080811 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€55.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700072-1008 Branch Tee Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWD 20XM88 700072-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€61.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700072-0402 Branch Tee Alamă cu plumb scăzut 300 Psi
€21.24 /unitate