Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700661-06 Cap Low Lead Brass 200 Psi | AF7EXK 20XN18

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700661-06 Capac alamă cu plumb scăzut 200 Psi

În stoc
Articol: AF7EXK Model: 700661-06Crucea Ref: 20XN18
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
€7.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5 / 8-18
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700661-06 Capac alamă cu plumb scăzut 200 Psi
€7.48 /unitate