Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706110-1608 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 600 Psi | AF7EZH 20XN62

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Bucșă alamă cu plumb scăzut 600 Psi

În stoc
Element: AF7EZH Model: 706110-1608Crucea Ref: 20XN62
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
€54.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă600 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706110-0802 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 750 Psi | AF7EZC 20XN57 706110-0802750 psi1 / 2 "x 1 / 8"€24.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706110-1202 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 650 Psi | AF7EZD 20XN58 706110-1202650 psi3 / 4 "x 1 / 8"€49.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1204 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 650 Psi | AF7EZE 20XN59 706110-1204650 psi3 / 4 "x 1 / 4"€36.34
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1604 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 600 Psi | AF7EZF 20XN60 706110-1604600 psi1 "x 1/4"€55.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706110-1606 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 600 Psi | AF7EZG 20XN61 706110-1606600 psi1 "x 3/8"€52.31
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1612 Bucșă alamă cu conținut scăzut de plumb 600 Psi | AF7EZJ 20XN63 706110-1612600 psi1 "x 3/4"€45.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-1608 Bucșă alamă cu plumb scăzut 600 Psi
€54.60 /unitate