Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706131-02 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FAE 20XN82

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi

În stoc
Articol: AF7FAE Model: 706131-02Crucea Ref: 20XN82
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
€28.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-02 Tee Alamă cromată 125 1/8 inch Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Alamă cromată125 psi1 / 8 "65 de grade până la 250 de grade F€6.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-04 Tee Alama cromata 125 1/4 inch Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Alamă cromată125 psi1 / 4 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-06 Tee Alamă cromată 125 3/8 inch Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Alamă cromată125 psi3 / 8 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 Tee Alamă cromată 125 1/2 inch Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Alamă cromată125 psi1 / 2 "65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Alamă cromată 125 3/4 inch Fnpt | AC3KLU 2UEE1 81101-12Alamă cromată125 psi3 / 4 "65 de grade până la 250 de grade F€41.08
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 81101-16 Tee Alama placata cu crom 125 1 inch Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Alamă cromată125 psi1"65 de grade până la 250 de grade F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 1464X10 Tee Compression Brass | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 grade până la 250 grade F€170.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi
€28.34 /unitate