Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FDZ 20XP71

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi

În stoc
Articol: AF7FDZ Model: 707020-0606Crucea Ref: 20XP71
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
€16.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0404 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FDX 20XP69 707020-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.25
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0604 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FDY 20XP70 707020-06043 / 8 "1000 psi1 / 4 "€12.87
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707020-0608 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi | AF7FEA 20XP72 707020-06083 / 8 "1000 psi1 / 2 "€20.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0806 Cot tată alamă cu plumb scăzut 750 psi | AF7FEB 20XP73 707020-08061 / 2 "750 psi3 / 8 "€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707020-0606 Cot tată alamă cu plumb scăzut 1000 psi
€16.50 /unitate