Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707024-05 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FED 20XP75

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-05 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi

În stoc
Element: AF7FED Model: 707024-05Crucea Ref: 20XP75
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
€22.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Dimensiune Barb5 / 16 "
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707024-04 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FEC 20XP74 707024-041 / 4 "€22.47
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 707024-06 Tee Low Lead Brass 1000 Psi | AF7FEE 20XP76 707024-063 / 8 "€19.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707024-05 Tee alamă cu conținut scăzut de plumb 1000 Psi
€22.53 /unitate