Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 8 PR | AG3NAF 33NR84

ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 8 PR

În stoc
Post: AG3NAF Model: 04-644Crucea Ref: 33NR84
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
€11.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriAlbastru
ManșetăMănuşă
finalizareaSmooth
Lungime12 "
Material pentru căptușealăBumbac
MaterialPVC
Mărimea8
Suportat / NeacceptatSuportat
Grosime71mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19
Lățimea navei (cm)10.5
Codul HS6116100000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistență optimă la abraziune în combinație cu aderență excelentă pe umed, rezistență chimică excelentă la produse petrochimice și acizi, căptușeala din jerse oferă confort amortizat și izolație moderată

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 9 PR | AG3NAG 33NR85 04-6449€11.18
ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 10 PR | AG3NAH 33NR86 04-64410€11.18
ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 11 PR | AG3NAJ 33NR87 04-64411€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 04-644 Mănuși rezistente la substanțe chimice PVC Mărimea 8 PR
€11.18 /unitate