Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR Z9205 Flat Washer Thick Black Oxide Fits 5/8 Inch, 5PK | AE6HBJ 5RY37

APPROVED VENDOR Z9205 Șaibă plată oxid negru gros pentru 5/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE6HBJ Model: Z9205Crucea Ref: 5RY37
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
€7.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.21 / 32 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.1.375 "
Rockwell HardnessC40
Grosime3 / 16 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z9205 Șaibă plată oxid negru gros pentru 5/8 inch, 5 buc
€7.48 /ambalaj