DAYTON Proiecte Booster Motors


Filtru
Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 3.3 " , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Cadru: Non-standard , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design carcasa motorului: În aer liber , Protecție termică a motorului: Auto , Cadrul NEMA/IEC: nonstandard , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Protectie termala: Auto
StilModelRotațieAmplificatori de încărcare completăHPGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHzPreț (ex. TVA)
A
1D093
CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€232.74
B
1D094
CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€239.90
A
3M895
CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€242.86
B
1D092
CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€252.91
B
1D091
CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€260.13
C
1D089
CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€372.86

Proiecte Booster Motors

Motoarele de amplificare de tiraj Dayton sunt folosite pentru a alimenta ventilatoarele inductoare de tiraj în interiorul unui cuptor cu gaz și pentru a înlocui motoarele de amplificare a tirajului deteriorate în sistemele de încălzire a cuptorului cu gaz. Acestea au o carcasă deschisă pentru răcirea părților încălzite ale motorului și sunt integrate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă. Aceste motoare oferă viteze de până la 3200 rpm și sunt disponibile în variante de 1/30, 1/25, 1/15 și 1/9 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?