Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/30hp 3000rpm | AA9GEP

DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/30hp 3000rpm

În stoc
Articol: AA9GEP Model: 1D093

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€234.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiectare Motor Booster
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-leNon-standard
Amplificatori de încărcare completă1.3/0.65
HP1/30
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montare(2) Stud
Model de montareA
RPM pe placa de identificare3000
Cadru NEMA/IECnonstandard
Fază1
RotațieCCW
Gama RPM1801-3000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului3.75 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Întreruperea contactului (800 rpm)
    • Marcă de contact (2500 rpm)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAmplificatori de încărcare completăHPGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiVoltajHzPreț
DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€375.81
DAYTON 1D091 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€252.15
DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hp 3000rpm | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€235.89
DAYTON 1D094 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€241.82
DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Pol umbrit Oao 1/25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€219.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/30hp 3000rpm
€234.58 /unitate