Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-500 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru 2XL PR | AC3BAH 2RA68

ANSELL 11-500 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru 2XL PR

În stoc
Element: AC3BAH Model: 11-500Crucea Ref: 2RA68
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
€2.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-500 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru xS PR | AC8VXU 3EE11 11-500XS€2.58
ANSELL 11-500 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru S PR | AC8VXV 3EE12 11-500S€2.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-500 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru 2XL PR
€2.58 /unitate