Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 6 Alb/Alb Pr | AC6UPA 36J046

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 6 Alb/Alb Pr

În stoc
Element: AC6UPA Model: 11-600Crucea Ref: 36J046
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperireSpuma poliuretanica
CuloriAlb / Alb
Manșetătricot încheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNailon cu ecartament fin
Mărimea6
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6116105520
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNivel de abraziune ANSI / ISEANivel de puncție ANSI / ISEAMaterialul de acoperireCuloriManșetăMaterial pentru căptușealăMărimeaPreț
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 11 Negru/Gri PR | AA9ULZ 1FEX1 11-60021poliuretanNegru / griÎncheietura mâiniiNailon11€5.42
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite Negru/Gri 6 PR | AB3HDD 1TDV5 11-60021poliuretanNegru / griÎncheietura mâiniiNailon6€5.42
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 5 Alb/Alb Pr | AC6UNZ 36J045 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin5€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 7 Alb/Alb Pr | AC6UPB 36J047 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin7€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 8 Alb/Alb Pr | AC6UPC 36J048 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin8€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 9 Alb/Alb Pr | AC6UPD 36J049 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin9€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 10 Alb/Alb Pr | AC6UPE 36J050 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin10€5.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 6 Alb/Alb Pr
€5.24 /unitate