Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 10 Negru/Gri PR | AD8FCW 4JU94

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 10 Negru/Gri PR

În stoc
Articol: AD8FCW Model: 11-600Crucea Ref: 4JU94
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
€5.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA2
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru / gri
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Lungime8 1/4 "până la 10 2/9"
Material pentru căptușealăNailon
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926201050
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelNivel de abraziune ANSI / ISEANivel de puncție ANSI / ISEAMaterialul de acoperireCuloriManșetăMaterial pentru căptușealăMărimeaPreț
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 11 Negru/Gri PR | AA9ULZ 1FEX1 11-60021poliuretanNegru / griÎncheietura mâiniiNailon11€5.42
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite Negru/Gri 6 PR | AB3HDD 1TDV5 11-60021poliuretanNegru / griÎncheietura mâiniiNailon6€5.42
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 5 Alb/Alb Pr | AC6UNZ 36J045 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin5€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 6 Alb/Alb Pr | AC6UPA 36J046 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin6€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 7 Alb/Alb Pr | AC6UPB 36J047 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin7€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 8 Alb/Alb Pr | AC6UPC 36J048 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin8€5.24
ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 9 Alb/Alb Pr | AC6UPD 36J049 11-60032Spuma poliuretanicaAlb / Albtricot încheietura mâiniiNailon cu ecartament fin9€5.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-600 Mănuși acoperite 10 Negru/Gri PR
€5.42 /unitate