Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/2 inch lungime 8 PR | AH9NBL 40LJ85

ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/2 inch Lungime 8 PR

În stoc
Articol: AH9NBL Model: 11-735Crucea Ref: 40LJ85
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
€26.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI29,902
ANSI Cut Grams1587
Punctura ANSI Newton126
Nivel de abraziune ANSI / ISEA6
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru, alb
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteHPPE, nailon, fibră de sticlă, spandex, PU
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Material pentru căptușeala articulațieiNici unul
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUscat, ușor și uleios
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/4 inch lungime PR | AH9NAJ 40LJ60 11-73510.25 "10€26.63
ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/4 inch Lungime 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7€26.63
ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 8-1/2 inch lungime 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6€26.63
ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 10-1/2 inch lungime 11 PR | AH9NAZ 40LJ74 11-73510.5 "11€26.63
ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 10 inch lungime 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9€26.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-735 Mănuși rezistente la tăiere 9-1/2 inch Lungime 8 PR
€26.63 /unitate