Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 9 PR | AF6VGQ 20KJ41

ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 9 PR

În stoc
Articol: AF6VGQ Model: 11-818Crucea Ref: 20KJ41
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
€10.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut GramsMai mare de 200
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril spumant
CuloriAlbastru
ManșetăKnit
Ecartament18
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
Mărimea9
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 6 PR | AF6VGM 20KJ38 11-8188"6€10.02
ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 7 PR | AF6VGN 20KJ39 11-8189"7€10.02
ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 8 PR | AF6VGP 20KJ40 11-8188.25 "8€10.02
ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 10 PR | AF6VGR 20KJ42 11-8189.75 "10€10.02
ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 11 PR | AF6VGT 20KJ43 11-81810.5 "11€10.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-818 Mănuși acoperite FORTIX(TM) Nitril Blue Mărimea 9 PR
€10.02 /unitate