Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR | AF6VHC 20KJ52

ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR

În stoc
Element: AF6VHC Model: 11-927Crucea Ref: 20KJ52

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€36.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
ANSI Cut GramsMai mare de 557
Punctura ANSI NewtonMai mare de 150
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA5
Materialul din spateHPPE / Nylon
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Finisaj de acoperireUșor grosier
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril Dip, Tehnologia Ansell Grip(TM).
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușealăHPPE gri, căptușeală împletită din nailon
Material PalmierNitril Dip, Tehnologia Ansell Grip(TM).
Rezistent la perforareDa
Mărimea8
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul ThumbDrept
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelManșetăMărimeaPreț
ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 6 PR | AF6VHA 20KJ50 11-927Tricot elastic6€36.28
ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 7 PR | AF6VHB 20KJ51 11-927Knit7€36.28
ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 9 PR | AF6VHD 20KJ53 11-927Knit9€36.28
ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 10 PR | AF6VHE 20KJ54 11-927Knit10€36.28
ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 11 PR | AF6VHF 20KJ55 11-927Knit11€36.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-927 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru 8 PR
€36.28 /unitate