Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon L PR | AC3BAA 2RA57

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon L PR

În stoc
Element: AC3BAA Model: 28-507Crucea Ref: 2RA57
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriMaro
ManșetăSiguranţă
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
MânăAmbidextru
Material pentru căptușealăKevlar (R) (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6116105530
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelFinisaj de acoperireMaterial pentru căptușealăMărimeaStilul ThumbPreț
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon S PR | AC3AZY 2RA55 28-507SmoothKevlar (R)SDrept€19.57
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon M PR | AC3AZZ 2RA56 28-507SmoothKevlar (R)MDrept€19.57
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon XL PR | AD8DVE 4JF69 28-507spumatKevlar (R) (R)XLaripă€19.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon L PR
€19.57 /unitate