Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon M PR | AC3AZZ 2RA56

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon M PR

În stoc
Articol: AC3AZZ Model: 28-507Crucea Ref: 2RA56
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
€19.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriMaro
ManșetăSiguranţă
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUleios
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6116105530
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelFinisaj de acoperireMaterial pentru căptușealăMărimeaStilul ThumbPreț
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon S PR | AC3AZY 2RA55 28-507SmoothKevlar (R)SDrept€19.57
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon L PR | AC3BAA 2RA57 28-507spumatKevlar (R) (R)Laripă€19.57
ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon XL PR | AD8DVE 4JF69 28-507spumatKevlar (R) (R)XLaripă€19.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 28-507 Mănuși rezistente la tăiere Maroon M PR
€19.57 /unitate