Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil 9-1/2 Dimensiune 1 pereche | AC8JFU 3AP19

ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil 9-1/2 Dimensiune 1 pereche

În stoc
Articol: AC8JFU Model: 37-165Crucea Ref: 3AP19
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
€18.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriVerde
ManșetăDrept
finalizareaSmooth
Lungime15 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialNitril
Mărimea9.5
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime22mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4015191050
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 10 1 pereche | AA8YPG 1AV51 37-16510€18.59
ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil 8-1/2 Dimensiune 1 pereche | AC8JFY 3AP97 37-1658.5€18.59
ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 7 1 pereche | AD2JQN 3PXH2 37-1657€18.59
ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil Mărimea 11 1 pereche | AE3APM 5AG52 37-16511€18.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 37-165 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 22 mil 9-1/2 Dimensiune 1 pereche
€18.59 /unitate