Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, verde, 15 mil, nitril | AD2JNZ 3PXA6

ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, verde, 15 mil, nitril

În stoc
Element: AD2JNZ Model: 37-676Crucea Ref: 3PXA6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriVerde
ManșetăDrept
finalizareaDur
Lungime13 "
Material pentru căptușealăFlock
MaterialNitril
Mărimea7
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime15mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS4015191050
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Proiectat cu compus de nitril de înaltă performanță pentru a oferi o combinație de rezistență chimică și rezistență atât în ​​medii de lucru umede, cât și uscate.
    • Complet reutilizabil cu o rezistență la abraziune inegalabilă
    • Furnizat cu un finisaj cu pastilă inversată pentru a spori nivelul de aderență

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 15 mil Mărimea 8 1 pereche | AD2JPA 3PXA7 37-6768€5.59
ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 15 mil Mărimea 9 1 pereche | AD2JPB 3PXA8 37-6769€5.59
ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 15 mil Mărimea 10 1 pereche | AD2JPC 3PXA9 37-67610€5.59
ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 15 mil Mărimea 11 1 pereche | AD2JPD 3PXC1 37-67611€5.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 37-676 Mănușă rezistentă la substanțe chimice, verde, 15 mil, nitril
€5.59 /unitate