Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 70-330 Mănuși rezistente la tăiere Galben xS PR | AD2JPT 3PXE4

ANSELL 70-330 Mănuși rezistente la tăiere Galben xS PR

În stoc
Element: AD2JPT Model: 70-330Crucea Ref: 3PXE4
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
€14.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Finisaj de acoperireDots
Materialul de acoperirePVC
CuloriGalben / Albastru
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaXS
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 70-330 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru S PR | AC3BAL 2RA75 70-330S€9.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 70-330 Mănuși rezistente la tăiere Galben xS PR
€14.12 /unitate