ANSELL 70-330 Hyflex Pvc Dots Acoperire Mănuși rezistente la tăiere


Filtru
Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 3 , Finisaj acoperire: Dots , Material de acoperire: PVC , Culoare: Galben / Albastru , Manșetă: Knit , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Material căptușeală: Kevlar (R) , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
70-330
S€9.61
A
70-330
XS€14.12

70-330 Hyflex Pvc Dots Acoperire Mănuși rezistente la tăiere

Mănușile Ansell HyFlex 70-330 rezistente la tăiere sunt folosite în industria auto, producție și construcții, unde protecția mâinilor este crucială. Sunt folosite la manipularea obiectelor ascuțite și excelează în sudare, lipire și nituire, oferind lucrătorilor protecție împotriva tăieturii și oferind dexteritate pentru a se ocupa de sarcini delicate.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși oferă un stil tricot pentru încheietura mâinii pentru a asigura o potrivire sigură și pentru a preveni intrarea resturilor în mănuși.
  • Vin cu acoperire completă a mănușilor pentru a spori protecția împotriva lichidelor și abrazivilor.
  • Aceste manusi nu contin silicon, reducand riscul de reactii alergice.
  • Au o construcție din tricot fără cusături pentru a asigura confort în timpul utilizării prelungite, reducând oboseala mâinilor și crescând productivitatea.
  • Aceste mănuși vin cu un stil de mână ambidextru, simplificând procesul de comandă și distribuție.
  • Acestea au finisaj punctat din PVC pe ambele părți pentru a îmbunătăți aderența și controlul pentru sarcinile care necesită precizie.
  • Aceste mănuși sunt fabricate din material DuPont Kevlar pentru durabilitate și rezistență excepțională la tăiere.
  • Acestea au un design reversibil pentru ambele mâini interschimbabile, ceea ce reduce costurile de înlocuire și vine cu opțiuni care pot fi spălate pentru a permite curățarea și reutilizarea ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?