VESTIL Furci din oțel forjat din seria F4


Filtru
Tipul atașamentului: Știfturi de transport , Clasa de transport: Clasa a II- , Culoare: Negru , pentru lățimea furcii: 4" , Design extensie furcă: Stil Pin , Lățimea furcii: 4" , Înălțime: 22 " , Material: Oţel , latime: 4"
StilModelCapacitateAdâncimePentru grosimea furciiLungimea furciiArticolLungimeGreutate pe perechePreț (ex. TVA)
A
F4-1.25-48
3000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Extensia furcii--€954.35
B
F4-1.25-48-CPL
3000 lbs.40.12 "-48 "Furculiță50.63 "205 lbs.€1,023.70
RFQ
C
F4-1.25-36
3000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Extensia furcii--€819.43
D
F4-1.25-36-CPL
3000 lbs.38.625 "-36 "Furculiță38.63 "201 lbs.€888.66
RFQ
E
F4-1.50-48-CPL
4000 lbs.40.12 "-48 "Furculiță50.63 "247 lbs.€1,222.91
RFQ
F
F4-1.50-60-CPL
4000 lbs.40.12 "-60 "Furculiță62.63 "308 lbs.€1,396.26
RFQ
G
F4-1.50-36-CPL
4000 lbs.38.625 "-36 "Furculiță38.63 "150 lbs.€1,032.43
RFQ
H
F4-1.50-60
4000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Extensia furcii--€1,328.78
I
F4-1.50-48
4000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Extensia furcii--€1,158.95
J
F4-1.50-42-CPL
4000 lbs.40.12 "-42 "Furculiță44.63 "249 lbs.€1,143.40
RFQ
K
F4-1.50-36
4000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Extensia furcii--€963.09
L
F4-1.50-42
4000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Extensia furcii--€1,073.99
M
F4-1.75-60
5000 lbs.40.12 "1.75 "60 "Extensia furcii--€1,491.43
N
F4-1.75-48
5000 lbs.40.12 "1.75 "48 "Extensia furcii--€1,285.47
O
F4-1.75-42
5000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Extensia furcii--€1,190.02
P
F4-1.75-36
5000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Extensia furcii--€1,086.19
Q
F4-1.75-60-CPL
5000 lbs.40.12 "-60 "Furculiță62.63 "344 lbs.€1,559.16
RFQ
R
F4-1.75-48-CPL
5000 lbs.40.12 "-48 "Furculiță50.63 "309 lbs.€1,352.85
RFQ
S
F4-1.75-36-CPL
5000 lbs.38.625 "-36 "Furculiță38.63 "251 lbs.€1,150.36
RFQ
T
F4-1.75-42-CPL
5000 lbs.40.12 "-42 "Furculiță44.63 "277 lbs.€1,259.39
RFQ

Furci din oțel forjat din seria F4

Raptor Supplies este un distribuitor autorizat de furci din seria F4 produse de Vestil, utilizate în principal fie pentru creșterea lungimii curente a furcii, fie ca înlocuire în caz de urgență. Alegeți dintr-o gamă largă de furci din oțel forjat, cu lungimi cuprinse între 36 și 60 de inci și capacități cuprinse între 3000 și 5000 lb; disponibil cu știfturi de transport. Aceste unități sunt proiectate pentru a satisface nevoile de montare a căruciorului de Clasa II și îndeplinesc standardele ITA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?