Furcă din oțel forjat VESTIL F4-1.50-36-CPL, știfturi de transport, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | CE3DCG

VESTIL F4-1.50-36-CPL Furcă din oțel forjat, știfturi de transport, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch

Articol: CE3DCG Model: F4-1.50-36-CPL
€1,032.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurculiță
Tipul atașamentuluiȘtifturi de transport
Capacitate4000 lbs.
Clasa de transportClasa a II-
CuloriNegru
Adâncime38.625 "
Proiectare extensieStil Pin
Design extensie furcăStil Pin
Lungimea furcii36 "
Grosimea furculiței1.5 "
Înălţime22 "
IncludeȘtifturi de transport
Lungime38.63 "
MaterialOţel
Grosimea materialului1.5 "
Lungime totală38.63 "
Latimea furca utilizabila4"
Greutate pe pereche150 lbs.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimePentru grosimea furciiLungimea furciiArticolLungimeGreutate pe perechePreț
Furcă VESTIL F4-1.25-36 din oțel forjat, 3000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTH F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Extensia furcii--€819.42
Furcă VESTIL F4-1.25-48 din oțel forjat, 3000 lb. Capacitate, 48 inch lungime | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Extensia furcii--€954.35
Furcă VESTIL F4-1.50-36 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Extensia furcii--€963.09
Furcă VESTIL F4-1.50-42 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 42 inch lungime | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Extensia furcii--€1,073.98
Furcă VESTIL F4-1.50-48 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 48 inch lungime | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Extensia furcii--€1,158.95
Furcă VESTIL F4-1.50-60 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 60 inch lungime | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Extensia furcii--€1,328.79
Furcă VESTIL F4-1.75-36 din oțel forjat, 5000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Extensia furcii--€1,086.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL F4-1.50-36-CPL Furcă din oțel forjat, știfturi de transport, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch
€1,032.43 /unitate