Furcă VESTIL F4-1.50-42 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 42 inch lungime | AG7RTL

VESTIL F4-1.50-42 Furcă din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 42 inch lungime

În stoc
Articol: AG7RTL Model: F4-1.50-42

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,073.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia furcii
Tipul atașamentuluiȘtifturi de transport
Capacitate4000 lbs.
CuloriNegru
Adâncime40.12 "
Pentru grosimea furcii1.5 "
Pentru lățimea furcii4"
Design extensie furcăStil Pin
Lungimea furcii42 "
Grosimea furculiței1 1 / 2 "
Lățimea furcii4"
Înălţime22 "
Lungime42 "
MaterialOţel
Grosimea materialului1.5 "
Unități de măsurarePERECHE
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimePentru grosimea furciiLungimea furciiArticolLungimeGreutate pe perechePreț
Furcă VESTIL F4-1.25-36 din oțel forjat, 3000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTH F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Extensia furcii--€819.42
Furcă VESTIL F4-1.25-48 din oțel forjat, 3000 lb. Capacitate, 48 inch lungime | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Extensia furcii--€954.35
Furcă VESTIL F4-1.50-36 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Extensia furcii--€963.09
Furcă VESTIL F4-1.50-48 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 48 inch lungime | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Extensia furcii--€1,158.95
Furcă VESTIL F4-1.50-60 din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 60 inch lungime | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Extensia furcii--€1,328.79
Furcă VESTIL F4-1.75-36 din oțel forjat, 5000 lb. Capacitate, 36 inch lungime | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Extensia furcii--€1,086.18
Furcă VESTIL F4-1.75-42 din oțel forjat, 5000 lb. Capacitate, 42 inch lungime | AG7RTQ F4-1.75-425000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Extensia furcii--€1,190.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL F4-1.50-42 Furcă din oțel forjat, 4000 lb. Capacitate, 42 inch lungime
€1,073.98 /unitate