Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 80-100 Mănuși acoperite S Albastru/Gri PR | AD8FTV 4JY11

ANSELL 80-100 Mănuși acoperite S Albastru/Gri PR

În stoc
Articol: AD8FTV Model: 80-100Crucea Ref: 4JY11
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
€7.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireTexturat
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriAlbastru / Gri
ManșetăÎncheietura mâinii
Lungime9 5/4 "până la 11"
Material pentru căptușealăPoliester / bumbac
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbAcoperit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4015191050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 80-100 Mănuși acoperite M Albastru/Gri PR | AD8FTW 4JY12 80-100M€7.68
ANSELL 80-100 Mănuși acoperite L Albastru/Gri PR | AD8FTX 4JY13 80-100L€7.68
ANSELL 80-100 Mănuși acoperite XL Albastru/Gri PR | AD8FTY 4JY14 80-100XL€7.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 80-100 Mănuși acoperite S Albastru/Gri PR
€7.68 /unitate