Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru XL PR | AA9UMN 1FEZ6

ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru XL PR

În stoc
Element: AA9UMN Model: 80-600Crucea Ref: 1FEZ6
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
€34.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriGalben / Albastru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru S PR | AA9UMK 1FEZ3 80-600S€34.96
ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru M PR | AA9UML 1FEZ4 80-600M€34.96
ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru L PR | AA9UMM 1FEZ5 80-600L€34.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 80-600 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu albastru XL PR
€34.96 /unitate