Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 7 PR | AF6VJQ 20KJ90

ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 7 PR

În stoc
Articol: AF6VJQ Model: 97-013Crucea Ref: 20KJ90
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
€28.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut Grams911
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriPortocaliu
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Ecartament13
Lungime8.875 "
Material pentru căptușealăTechnor (R), poliester, spandex
Mărimea7
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)22.54
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 9 PR | AF6VJM 20KJ87 97-0139€28.30
ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 10 PR | AF6VJN 20KJ88 97-01310€28.30
ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 11 PR | AF6VJP 20KJ89 97-01311€28.30
ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 8 PR | AF6VJR 20KJ91 97-0138€28.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-013 Mănuși acoperite Nitril Portocaliu Mărimea 7 PR
€28.30 /unitate