Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-120 Mănuși Cut Resist Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRR 35ZA28

ANSELL 97-120 Mănuși Cut Resist Hi-Visibiity Orange PR

În stoc
Post: AH6FRR Model: 97-120Crucea Ref: 35ZA28

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€33.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI9380
ANSI Cut Grams631
Punctura ANSI Newton109
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA4
CuloriVizibilitate înaltă portocalie
ManșetăKnit
TăiatGunn
Material pentru degeteKevlar (R) / Spandex / Nylon / Nitril / Neopren
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Material pentru căptușeala articulațieiPVC
Lungime11.5 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierNitril, cauciuc neopren, cauciuc termoplastic, nailon, para-aramid Kevlar(R), spandex, poliester
Rezistent la perforareDa
Mărimea12
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbComplet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2041
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaLK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 97-120 Mănuși Cut Resist Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRM 35ZA24 97-12010 "8€10.04
ANSELL 97-120 Mănuși rezistente la tăiere, portocaliu de înaltă vizibilitate, mărime 12 mănuși | AH6FRN 35ZA25 97-12010.5 "9€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-120 Mănuși Cut Resist Hi-Visibiity Orange PR
€33.40 /unitate