Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL ASTROFLEX Manusi Cauciuc Natural Latex 10 PR | AF9DDU 29UU15

ANSELL ASTROFLEX Mănuși Cauciuc Natural Latex 10 PR

În stoc
Element: AF9DDU Model: ASTROFLEXCrucea Ref: 29UU15
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
€18.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriAlbastru
ManșetăDrept
finalizareaDur
Lungime13 "
Material pentru căptușealăBumbac
MaterialLatex din cauciuc natural
Mărimea10
Suportat / Neacceptatneacceptată
Grosime50mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)6.4
Lățimea navei (cm)13.31
Codul HS6116100000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Mănușă din latex albastră din cauciuc natural, căptușeală fără sudură cu manșetă elastică tricotată unică pentru o potrivire și un confort superbe, finisaj dur la mână asigură o aderență bună atât în ​​condiții umede, cât și uscate, flexibilitate ridicată și niveluri excelente de dexteritate

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL ASTROFLEX Manusi Cauciuc Natural Latex 11 PR | AF9DDV 29UU16 ASTROFLEX11€18.71
ANSELL ASTROFLEX Manusi Cauciuc Natural Latex 7 PR | AF9DDW 29UU17 ASTROFLEX7€18.71
ANSELL ASTROFLEX Manusi Cauciuc Natural Latex 8 PR | AF9DDX 29UU18 ASTROFLEX8€18.71
ANSELL ASTROFLEX Manusi Cauciuc Natural Latex 9 PR | AF9DDY 29UU19 ASTROFLEX9€18.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL ASTROFLEX Mănuși Cauciuc Natural Latex 10 PR
€18.71 /unitate